Motion
6151604130
Meuleuse à matrice à angle d’air de 1/4 po (6 mm), 0.54 HP / 400 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085805
N° MFR6151604130
Prix546.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à angle d’air de 1/4 po (6 mm), 0.54 HP / 400 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085805
N° MFR6151604130
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
Prix546.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    21 pcm
  • Puissance
    0.54 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451688004
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite

Aperçu

Description du fabricant
BROYEUR DE MATRICE ANGLE CP3030-418R
  • Durabilité de qualité industrielle jusqu’à 1,000 heures entre les intervalles d’entretien
  • Construction sans engrenages pour une grande durabilité
  • Moteur de qualité industrielle jusqu'à 0.7 HP (500 W) et 30,000 tr/min pour un résultat parfait d'élimination du matériau

You May Also Like

Les clients ont également acheté