Motion
H10C18S06090

DODGE
H10C18S06090

Réducteur de vitesse en ligne - 60.9:1 Réduction, 60.9:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090518
N° MFRH10C18S06090
Prix9,111.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C18S06090

Réducteur de vitesse en ligne - 60.9:1 Réduction, 60.9:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090518
N° MFRH10C18S06090
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
Prix9,111.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    108
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    22716 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    60.9:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.7200 po
  • Poids
    300 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476271800
  • Puissance d’entrée maximale
    10.36 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    10.360 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    27850.316 N, 6261 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    60.9:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    22716 po-lb
  • CUP_NON
    782476271800

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 180-CC ARTISANAT DE 60.90 2-3/8 PO