Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 po
- Hauteur totale3.4 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Niveau d’alarmeDioxyde de soufre - 2 ppm, dioxyde de soufre - 5 ppm
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batterieLithium
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazDioxyde de soufre
- Plage de mesureDioxyde de soufre - 0 à 20 ppm
- Plage de température de fonctionnement-20 à 50 °C
- Normes respectéesATEX II 2G, Classe I, Classe II, Div. 1, Groupe G, Groupes ABCD
- TypeDétecteur à gaz unique
- CUP_NON4032792201163