Spécifications
Dimensions
- Longueur273.05 mm, 10-3/4 po
- Longueur totale10-3/4 po
- Longueur de pièce unique273.05 mm;10-3/4 po
- Poids3.6 lb
Détails
- ApplicationAluminium, câble de communication, cuivre
- Matériau du corpsFibre de verre
- Type de coupeCoupe-câble à cliquet
- Capacité de coupeCâbles de communication : 1-1/8 po, aluminium : 1000 kcmil, cuivre : 1000 kcmil
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)1000 kcmil
- Capacité de coupe Kcmil1000 Kcmil (Cu);1000 Kcmil (Al)
- DescriptionCoupe-câble à cliquet à deux aiguilles
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Matériau de la poignéeFibre de verre
- Effet de levier élevévrai
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON783310117612