Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/2 po
- Hauteur totale9-1/4 po
- Poids de l’outil8.3 lb
Détails
- Intensité12 A
- Style d'accélérateur de poignéePoignée intégrée à la base
- Puissance2.25 hp
- ComprendClé hexagonale à poignée en T
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Nombre de pièces8
- Puissance nominale2.25 hp
- Source d’alimentationAvec cordon
- Type de routeurBase fixe
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension120 V c.a.