Motion
0153-11-INS

GREENLEE
0153-11-INS

Tournevis - Pointe spécialisée, taille de pointe 1/4 po, longueur de lame 4 po, longueur totale 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05116782
N° MFR0153-11-INS
Prix41.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
0153-11-INS

Tournevis - Pointe spécialisée, taille de pointe 1/4 po, longueur de lame 4 po, longueur totale 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05116782
N° MFR0153-11-INS
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
Prix41.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Taille de la buse
    1/4 po
  • Poids
    0.120 kg | 0.260 lb

Détails

  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Cote d’isolation
    1000 V c.a.
  • Style d’embout spécialisé
    Armoire
  • Style de buse
    Spécialité
  • Type
    Isolé
  • CUP_NON
    783310134435

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE ISOLANTE 0153-11-INS 1/4 X 4 PO