Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 13/16 po, 3/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
- Épaisseur maximale du matériau3.5 mm
- Diamètre maximal du trou13/16 po
- Diamètre minimum du trou3/16 po
- Nombre de tailles de trous11
- Longueur totale3-7/16 po
- Incréments d’étapes1/16 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Cannelure droite ou spiraléeDroit