Motion
749
Wire Cutter - ACSR Cable: 7/16 in, ASCR Cable: 2/0 AWG, Aluminum: 350 mcm, Copper: 350 mcm, Piano Wire: 1/8 in Cutting Capacity, No Spring Return, 28 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05117174
N° MFR749
Prix262.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - ACSR Cable: 7/16 in, ASCR Cable: 2/0 AWG, Aluminum: 350 mcm, Copper: 350 mcm, Piano Wire: 1/8 in Cutting Capacity, No Spring Return, 28 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05117174
N° MFR749
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
Prix262.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    28 po
  • Poids
    5.66 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    Câble ACSR : 7/16 po, câble ASCR : 2/0 AWG, aluminium : 350 mcm, cuivre : 350 mcm, câble à piano : 1/8 po
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Matériel
    Acier
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE 749 ACSR
  • Lames usinées avec précision en acier forgé
  • Coupe le câble d’entrée de service ACSR
  • Poignées en acier avec poignées en caoutchouc
  • Capacité : câble ACSR 2/0, 11.1 mm ( 7/16 po), 1/8” fils de piano (3.2 mm), câble en cuivre/aluminium 350 mcm