Motion
EK628L11

GREENLEE
EK628L11

Pince à sertir Gator, longueur totale : 18-1/2 po, rappel par ressort, style de poignée : poignée adhérente surmoulée
N° D’ARTICLE MI05117563
N° MFREK628L11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
EK628L11

Pince à sertir Gator, longueur totale : 18-1/2 po, rappel par ressort, style de poignée : poignée adhérente surmoulée
N° D’ARTICLE MI05117563
N° MFREK628L11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18-1/2 po

Détails

  • Type de connecteur
    Cosses et connecteurs en aluminium chromocodés, cosses et connecteurs en cuivre chromocodés
  • Style de poignée
    Poignée collante surmoulée
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Auto-ajustement
    Ne s’ajuste pas automatiquement
  • Capacité du calibre de fil
    Cosses et connecteurs en aluminium chromocodés : 8 AWG à 350 kcmil, cosses et connecteurs chromocodés en cuivre : 8 AWG à 600 kcmil

Aperçu

Description du fabricant
EK628L11 GATOR ALIMENTÉ PAR BATTERIE 6 TONNES L
  • La technologie du système de sertissage intelligent comprend un capteur de pression qui surveille la force de sertissage de chaque sertissage et fournit à l’opérateur une alerte visuelle et sonore si la force est inférieure aux spécifications
  • La batterie au lithium-ion (Li-ion) 18V de pointe fournit 70 % plus de cycles par charge et des temps de cycle plus rapides
  • Le voyant DEL indique à l’opérateur la charge de la batterie et l’état d’entretien de l’outil
  • Le style d’outil en ligne est léger et très facile à contrôler
  • Un seul déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
  • La tête de sertissage tourne de 350°
  • Les outils se rétractent automatiquement lorsque le cycle de sertissage est terminé
  • Les zones de prise collantes surmoulées facilitent et rendent la prise de l’outil plus confortable
  • La lampe de travail à DEL illumine les zones de travail sombres
  • Capacité de sertissage : 8 AWG à 600 KCMIL connecteurs à code couleur en cuivre et en aluminium
  • Utilise de l’huile biodégradable
  • Les chargeurs intelligents contrôlent le courant de charge, la tension de charge et la température de la batterie pour maximiser la durée de vie de la batterie
  • Les mâchoires de sertissage CJ22 acceptent les matrices de sertissage Greenlee des séries KC22 et KA22
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon