Motion
ESG45L11

GREENLEE
ESG45L11

Coupe-fils Gator - ACSR : 1590 kcmil, cuivre et aluminium : 1-3/4 po, ESS, toron de guidon : 1/2 po, tige de mise à la terre : 5/8 po, toron de guidon : 5/8 po, barre d’armature : 1/2 po, câble : 5/8 po de capacité de coupe, rappel par ressort, 15-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05117575
N° MFRESG45L11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
ESG45L11

Coupe-fils Gator - ACSR : 1590 kcmil, cuivre et aluminium : 1-3/4 po, ESS, toron de guidon : 1/2 po, tige de mise à la terre : 5/8 po, toron de guidon : 5/8 po, barre d’armature : 1/2 po, câble : 5/8 po de capacité de coupe, rappel par ressort, 15-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05117575
N° MFRESG45L11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15-3/4 po
  • Poids
    12.6 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    ACSR : 1590 kcmil, cuivre et aluminium : 1-3/4 po, ESS Guy Strand : 1/2 po, tige de terre : 5/8 po, Guy Strand : 5/8 po, barre d’armature : 1/2 po, câble métallique : 5/8 po
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté

Aperçu

Description du fabricant
ACSR ALIMENTÉ PAR BATTERIE ESG45L11 GATOR
  • Conçu spécialement pour couper les ACSR, les haubans et les tiges de mise à la terre
  • State-of-the-art 18V lithium-ion 1.5A battery provides 70% more cycles per charge and faster cycle times
  • La butée de rétraction permet à l'opérateur d'arrêter la rétraction de l'élévateur à tout moment simplement en appuyant sur la gâchette, puis en commençant le cycle de coupe suivant à partir de ce point, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie
  • Le voyant DEL indique à l’opérateur la charge de la batterie et l’état d’entretien de l’outil
  • Le système hydraulique à deux étages offre des vitesses d’avance et de puissance rapides, ce qui permet de gagner du temps
  • La position de la poignée avant améliore l’équilibre de l’outil
  • Un seul déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
  • La tête de coupe tourne 350°
  • Les outils se rétractent automatiquement lorsque le cycle de coupe est terminé
  • Les zones de prise collante surmoulées facilitent et rendent la prise de l’outil plus confortable
  • La lampe de travail à DEL illumine les zones de travail sombres
  • Utilise de l’huile biodégradable
  • Les chargeurs intelligents contrôlent le courant de charge, la tension de charge et la température de la batterie pour maximiser la durée de vie de la batterie
  • Brevets américains n° 6,206,663 et n° 6,065,326
  • Capacité de coupe : 1590 kcmil (MCM), (Falcon 54/19) ACSR, 5/8” haubans standard, 1/2” haubans EHS, 5/8” tiges de mise à la terre, 1/2” barres d’armature (calendrier 60), câble métallique 5/8” , câble en cuivre et aluminium 1500 kcmil (MCM) (800 mm2), 5/8” boulons en acier souple