Motion
0143326
Chaîne à maillons enroulés - 3/16 po, grade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 800 lb, diamètre de maillon de 0.21 po, 150 pi
N° D’ARTICLE MI05120105
N° MFR0143326
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons enroulés - 3/16 po, grade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 800 lb, diamètre de maillon de 0.21 po, 150 pi
N° D’ARTICLE MI05120105
N° MFR0143326
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.95 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.34 po
  • Lien Diamètre  
    0.21 po
  • Longueur totale
    150 pi
  • Taille commerciale
    3/16 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 30
  • Type de chaîne
    Lien de bobine
  • Mot-clé de description
    Grade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    12.6/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
SEAU À CHAÎNE À L’ÉPREUVE DES SERPENTINS DE 0143326 3/16 PO