Spécifications
Dimensions
- Longueur totale18-3/4 po
- Accident vasculaire cérébral1-1/4 po
- Poids de l’outil9.8 lb
Détails
- Intensité15 A
- ComprendÉtui de transport
- Vitesse maximale2800 spm
- Nombre de lames incluses0
- Nombre de pièces2
- Puissance nominale15 A
- CUP_NON045242151677
- Vitesse variableVitesse variable avec verrouillage de la gâchette
Aperçu
- Moteur Milwaukee de 15.0 A - protection contre les surcharges la plus élevée de l’industrie; empêche la combustion/défaillance du moteur
- Technologie de puissance constante . . Assure une vitesse constante sous charge pour des performances de coupe inégalées
- Embrayage breveté qui protège les engrenages – prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d’impact élevées causées par les blocages soudains des lames
- Mécanisme à contrepoids breveté - scie alternative à vibration la plus basse de l’industrie
- Gâchette à vitesse variable et commande de vitesse par cadran - commande de vitesse maximale
- Système de fixation de lame Quik-Lok . Il permet de changer rapidement et facilement la lame
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee