Motion
19836
Taraud à pointe spiralée - série 142 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M20 x 1.5 , métrique fin
N° D’ARTICLE MI05154007
N° MFR19836
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 142 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M20 x 1.5 , métrique fin
N° D’ARTICLE MI05154007
N° MFR19836
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.652 po
  • Profondeur de taraudage
    2.55 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    142
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
19836 -M20 -1.5 3 -FL. BOUCHON, D6