Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSous-C
- Diamètre/largeur du corps1.17 po
- Longueur9.23 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batterieNiCad, NiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Caractéristiques du faisceauLampe stroboscopique
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau11000 (faible) cd, 25000 (moyen) cd, 48000 (élevé) cd
- Sortie lumineuse complète100 (moyen) lm, 200 (élevé) lm, 50 (faible) lm
- Terminer le temps d’exécution2 (élevé) h, 3.75 (moyen) h, 5.5 (stroboscope) h, 7.25 (faible) h
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Intensité maximale du faisceau48000 cd
- Sortie lumineuse maximale200 lm
- Durée d’exécution maximale2 h
- Nombre de piles1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l’eau
- Normes respectéesANSI/NEMA FL-1, CE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Homologation ULClasse I, Classe II, Division 2, Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D, Groupe F, Groupe G, T1, T3