Motion
667050-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Acier, 1/2 po, grade 80, grade 100, capacité de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI05165426
N° MFR667050-2
Prix44.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Acier, 1/2 po, grade 80, grade 100, capacité de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI05165426
N° MFR667050-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1/2 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 100, Grade 80
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    15000 lb

Aperçu

Description du fabricant
667050-2 HAMMERLOK 1/2" GR80/GR100
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé
  • Le Hammerlok® double cote répond aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1