Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
Détails
- Type de produitBouteilles de lavage des yeux et stations de bouteilles
- TypeStation double
Aperçu
- Les flacons scellés et stériles contiennent de l’yeuxaline, une solution saline tamponnée supérieure à l’eau du robinet pour les soins oculaires d’urgence
- Les bouteilles hermétiques à souffler sont inviolables, mais faciles à retirer en cas d’urgence
- L’ouverture à débit prolongé offre un débit plus long que les bouteilles conventionnelles
- La conception durable à face ouverte maintient les bouteilles fermement en place avec un accès facile aux bouteilles en cas d’urgence
- Se fixe au mur avec les vis fournies
- Le plastique durable est facile à nettoyer
- Des instructions simples et très visibles sont fournies sur chaque unité (les bouteilles de 16 oz et de 32 oz comportent des instructions trilingues)
- Qualité garantie et valeur durable avec des bouteilles en polyéthylène de qualité FDA avec des numéros de lot et des dates de péremption
- NE RÉPOND PAS aux exigences actuelles de rinçage ANSI Z358.1 15-minute
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire