Taille de la mèche
1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
Longueur de cannelure
101 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 30 mm, 33 mm, 39 mm, 43 mm, 47 mm, 52 mm, 57 mm, 63 mm, 69 mm, 75 mm, 81 mm, 87 mm, 94 mm
Augmentations
0.5 mm
Plus grande taille de mèche
13 mm
Longueur totale
101 mm, 109 mm, 117 mm, 125 mm, 133 mm, 142 mm, 151 mm, 34 mm, 40 mm, 49 mm, 57 mm, 61 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 86 mm, 93 mm
Diamètre de la tige
1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
Plus petite taille de mèche
1 mm