Motion
J6280TA100

PROTO TOOLS
J6280TA100

Adaptateur de couple numérique -
N° D’ARTICLE MI05170806
N° MFRJ6280TA100
Prix403.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J6280TA100

Adaptateur de couple numérique -
N° D’ARTICLE MI05170806
N° MFRJ6280TA100
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
Prix403.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-23/64 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Couple maximal
    1195
  • Couple minimum
    60
  • Plage de couple
    60-1195
  • Type
    Entraînement
  • CUP_NON
    662679098377

Aperçu

Description du fabricant
COUPLE ET ANGLE DE CREUSEMENT À PRISE DE J6280TA100 3/8 PO
  • Serrer le couple et l’angle avec un seul outil : amélioration de la productivité, affichage numérique minimisant les erreurs de lecture et offrant une haute précision.
  • +/-2° (rotation de 90° à une vitesse de 30° / sec) pour la précision de l’angle.
  • +/-3 % dans le sens horaire ou +/-4 % dans le sens antihoraire pour la précision du couple.
  • Des DEL pour une visualisation facile des résultats et un bip sonore lorsque le niveau désiré est atteint.
  • Avertisseur sonore et voyant DEL pour les couples ou angles cibles préréglables 9 .
  • Cinq unités sélectionnables (N.m, pi-lb, in.lb, kg.cm, degré).
  • Mémoire de données 50 pour le rappel et la vérification de l’angle de couple des articulations.
  • Veille automatique après environ 2 minutes d’inactivité.
  • Les piles AAA et rechargeables sont compatibles.