Motion
29484E.MB
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 730 mm, largeur de 185 mm
N° D’ARTICLE MI05173121
N° MFR29484E.MB
Prix131,532.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 730 mm, largeur de 185 mm
N° D’ARTICLE MI05173121
N° MFR29484E.MB
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
Prix131,532.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    730 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7000 kN
  • Série
    294
  • CUP_NON
    4012802190830

Aperçu

Description du fabricant
29484-E1-XL-MB