Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusDéfinir
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces12
- Type d’ensemble de clésCombinaison