Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11-3/4 oz
- Poids net11.75 oz
- Gravité spécifique0.8
- Poids1.06 lb
Détails
- ApplicationPression extrême
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionPolyoléfine, dioxyde de carbone
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Un pénétrant de rouille synthétique robuste pénètre rapidement dans les écrous et les boulons • Action accélérée qui déloge la rouille tout en pénétrant la graisse, la saleté et la corrosion • Spécialement conçu pour répondre aux exigences d’un lubrifiant sécuritaire, à faible cote HMIS et ininflammable pour les zones de transformation des aliments • Peut être utilisé pour déloger la rouille, le tartre et la corrosion autour des fixations et des raccords de tuyau sur l’équipement de transformation des aliments
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairSupérieur à 200 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHIninflammable
- Base lubrifianteHuile minérale
- Numéro CUP du fabricant075577006175
- Température de fonctionnement maximale475 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 475 °F
- Base pénétrantePétrole
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261
- SérieLU104
- Normes respectéesInscrit NSF no 145288
- Plage de température-40 à +475 °F
- TypePénétrent
- CUP_NON075577006175
Aperçu
- Un pénétrant de rouille synthétique robuste pénètre rapidement dans les écrous et les boulons
- L’action accélérée déloge la rouille tout en pénétrant la graisse, la saleté et la corrosion
- Spécialement conçu pour répondre aux exigences d’un lubrifiant sûr, à faible cote HMIS et ininflammable pour les zones de transformation des aliments
- Peut être utilisé pour déloger la rouille, le tartre et la corrosion autour des fixations et des raccords de tuyau sur l’équipement de transformation des aliments