Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Poids1.26 lb
Détails
- CertificationNSF H1
- CouleurJaune
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Plage de température+12 à +450 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON075577006182
Aperçu
- Un mélange d’huiles de ressource renouvelables de la meilleure qualité disponible, traitées avec les antioxydants les plus efficaces, des additifs de protection contre la pression extrême, l’usure et la corrosion
- Le PTFE est ajouté pour améliorer davantage la capacité de charge et réduire la friction
- Offre un excellent pouvoir lubrifiant extrême pression, une résistance à l’eau et des performances à haute température sur les chaînes et bien plus encore
- L’action moussante permet une application précise et une pénétration en profondeur