Motion
S00211000
Lubrifiant de qualité alimentaire, 13-1/4 oz, boîte d’aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05182939
N° MFRS00211000
Prix15.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de qualité alimentaire, 13-1/4 oz, boîte d’aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05182939
N° MFRS00211000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13-1/4 oz
  • Poids net
    13.25 oz
  • Gravité spécifique
    0.65
  • Contenu en COV
    0.6
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Silicone
  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Heptane, solvant aliphatique léger à base d’hydrocarbures, méthyl Cyclohexane, propane, acétone
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Une formule en silicone à faible viscosité compatible avec la plupart des surfaces • Une pellicule ultra-mince n’attirera pas la poussière ou la saleté et créera une barrière pour prévenir la rouille et la corrosion • Efficace de -40°F à +450°F • Résiste à l’eau et n’est pas corrosive pour les métaux • Un excellent lubrifiant sur le plastique, les engrenages en fibre, les pièces extrudées, les applications coulissantes bois-bois et sur le caoutchouc • Conforme à la réglementation de la FDA décrite dans le Titre 21 , paragraphe 178.3570, lorsqu’un maximum de 1 ppm est accordé
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    075577006212
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F à 450 °F
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Série
    LU211
  • Normes respectées
    Enregistrement NSF n° 145287, code de catégorie H1, règlements de la FDA, conforme à la norme CFR 21 de la FDA
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    075577006212

Aperçu

Description du fabricant
S00211000 SILICONE SEC DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Une formule en silicone à faible viscosité compatible avec la plupart des surfaces
  • Le film ultramince n’attire pas la poussière ou la saleté et crée une barrière pour prévenir la rouille et la corrosion
  • En vigueur de -40°F à +450°F
  • Repousse l’eau et n’est pas corrosif pour les métaux
  • Un excellent lubrifiant sur le plastique, les engrenages en fibre, les pièces extrudées, les applications coulissantes bois-bois et sur le caoutchouc
  • Conforme à la réglementation de la FDA décrite dans le paragraphe 178.3570 du titre 21 , lorsqu’un maximum de 1 ppm est accordé