Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Profondeur super-abrasive1/16 po
- Diamètre de la roue5 po
- Épaisseur de la roue1-3/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain100
- MatérielCBN
- Quantité du colis1
- Type de roue super-abrasiveType 11V9
- CUP_NON69014191841
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 11 - Coupe évasée