Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur115 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids1.70 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT10011540 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur globale de 40 mm, pesant 1.70 lb.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT10011540
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation