Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Pas de chaîne0.7500 po
- Largeur de la face76 mm
- Diamètre du moyeu152.4 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage63.5 mm
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur230.1 mm
- Diamètre du pas230.7 mm
- Poids36 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Type de concentrateurConcentrateur D
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents38