Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2 po
- Longueur totale5.27 po
- Poids de l’outil1.02 lb
Détails
- Accepte la meuleNon
- Consommation d'air6 pcm
- Consommation d’air à la charge24 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementAvant
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéeAngle droit
- Puissance0.25 hp
- ComprendOutil, (2) clés, 6mm collet et manuels
- Vitesse maximale21000 tr/min
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- Style de papillon des gazLevier
- CUP_NON663023106106
- Vitesse variableOui
Aperçu
- Le moteur puissant avec engrenage de précision offre 0.25 HP (0.19kW) à une vitesse libre de 21,000 tr/min
- La meuleuse 301B comprend une construction à roulement à billes et des engrenages en acier usinés avec précision pour une durée de vie prolongée de l’outil.
- Le levier d’accélérateur à verrouillage de sécurité intégré facile à utiliser empêche le démarrage accidentel.
- Boîtier robuste en aluminium résistant aux conditions de fonctionnement difficiles
- L’angle droit du 301B permet un accès plus facile aux endroits difficiles d’accès.
- Ergonomique et léger, il est plus confortable à utiliser pour des périodes plus longues.
- L’échappement avant aide à garder la surface de travail propre.
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire