Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.5 po
- Longueur totale6.85 po
- Poids de l’outil1.02 lb
Détails
- Accepte la meuleNon
- Consommation d'air7 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeDroit
- Puissance0.33 hp
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- CUP_NON663023106137
- Vitesse variableNon
Aperçu
- PUISSANCE : Le moteur offre une vitesse libre de 0.33 HP (0.25 kW) et 25,000 tr/min.
- Prêts pour l’échappement avec tuyau : ces meuleuses à matrice sont compatibles avec les trousses d’échappement avec tuyau d’échappement « évacué », vous permettant ainsi de transférer l’échappement loin de vous et de votre espace de travail.
- DURABLE : La construction à roulement à billes améliore l’équilibre, réduit les vibrations et assure une durée de vie plus longue
- FIABILITÉ : Le levier d'accélérateur à verrouillage de sécurité intégral empêche un démarrage accidentel.
- LÉGÈRE : À seulement 1lb, le boîtier ergonomique en composite protège cet outil de l’air froid et offre un plus grand confort à l’opérateur.
- La mèche lubrifiante intégrée augmente la durée de vie des engrenages angulaires
- L’échappement arrière dirige l’air loin de l’opérateur
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire