Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier175
- Taille du réducteur du fabricant1175
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.9400 po;176.28 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.2800 po;261.11 mm
- Largeur des dimensions d’expédition8.5700 po;217.68 mm
- Poids45 lb, 20.41 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4754773