Motion
MEC04-10277

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10277

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - 1.969 po dia. de l’arbre, 2.677 po dia. ext., 0.315 po largeur totale, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI05213905
N° MFRMEC04-10277
Prix167.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10277

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - 1.969 po dia. de l’arbre, 2.677 po dia. ext., 0.315 po largeur totale, matériau pour lèvres GYLON®
N° D’ARTICLE MI05213905
N° MFRMEC04-10277
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
Prix167.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.677 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.969 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint assemblé, simple lèvre, boîtier en acier inoxydable 316Ti , joint statique interne Blue GYLON®
  • Plage de température continue
    -40°F à 400°F
  • Code d’harmonisation
    8487900040.DE
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON®
  • Numéro CUP du fabricant
    717744814076
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Tolérance de pression
    150 psi
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, haute pression, rétention de lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives conformes à la FDA, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
GYLON BLANC PS-SEAL 316SS 50MM 68MM 8MM
  • Le modèle KLOZURE® P/S®-1 (61) est un joint assemblé à usage général pour les applications à haute pression
  • Conforme à la FDA
  • Bonne à excellente capacité de fonctionnement à sec
  • Boîtier extérieur en acier inoxydable 316Ti
  • Configuration à lèvre unique
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Fabriqué en Allemagne