Motion
159016804
Mélange de poudre Qwik Stik™, saveur RAISIN, 1.76 oz Format de l’emballage, donne 2.5 gal, 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 1.9 g
N° D’ARTICLE MI05264564
N° MFR159016804
Prix5.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange de poudre Qwik Stik™, saveur RAISIN, 1.76 oz Format de l’emballage, donne 2.5 gal, 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 1.9 g
N° D’ARTICLE MI05264564
N° MFR159016804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.4
  • Longueur du boîtier
    9.51
  • Poids de la caisse
    4.4
  • Largeur du boîtier
    6.32
  • Taille de l’emballage
    1.76 oz
  • Taille de la portion
    1.9 g

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    17 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Poudre à rendement de 2.5 gallons SQWINCHER® sans raisin Mélange pour boisson électrolyte
  • Saveur
    RAISIN
  • Formulaire
    Concentré
  • Vie
    15 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    32
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    17 g
  • CUP_NON
    075880004035
  • Rendement
    2.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016804 PQT POUDRE 2.5GAL ZÉRO RAISIN
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Excellente source de vitamine C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté