Motion
88621
N° D’ARTICLE MI05331123
N° MFR88621
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05331123
N° MFR88621

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.734 po
  • Longueur
    0.732 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.732 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615886213

Aperçu

Description du fabricant
088621 E PAINTSTIK JAUNE
  • Couleurs à haute intensité pour le codage, l’identification, la disposition et le travail d’assemblage
  • Marques durables résistantes aux intempéries et aux UV
  • Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale
  • Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po) et très grand 25.4 mm (1 po)
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon