Motion
89150
TOM STK CERTIFIÉ 150 F / 66 C
N° D’ARTICLE MI05331129
N° MFR89150
Prix19.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TOM STK CERTIFIÉ 150 F / 66 C
N° D’ARTICLE MI05331129
N° MFR89150
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
Votre prix19.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.625 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Poids
    0.045 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3822000002
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Température de fonte
    +150 °F
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE THERMOMELT 089150
  • Certifié conforme aux spécifications américaines et internationales suivantes :
  • EDF PMUC
  • MIL - STD-2041D
  • DOE É.-U. RDT F-7-3T (expiré)
  • Marine américaine C3070
  • Conçu pour répondre aux exigences : 200 ppm de halogènes au total - 250 ppm de métaux à faible point de fusion - 300 ppm de métaux à faible point de fusion - 200 ppm de soufre
  • L’analyse et la certification des lots individuels sont disponibles sur www.markal.com/certified pour une référence rapide et précise
  • Le support protecteur, l’attache à chemise et l’anneau de réglage préviennent les bris et améliorent la manipulation
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Veuillez noter que la couleur des thermomelts ne fait pas partie de leur fonction, car le signal de température consiste en la fonte. La couleur de l’indicateur peut être modifiée sans préavis.