Spécifications
Dimensions
- Taille de la buse1/16 po, 3/16 po
Détails
- CouleurRouge
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- Quantité du colis48
- CUP_NON048615965284
- ÉtancheÉtanche
Aperçu
- La pointe biseautée à usages multiples crée des marques fines et larges
- Buse et barillet durables pour une utilisation dans les environnements industriels
- Capuchon à pince pour un rangement pratique dans la poche et pour éviter de rouler sur le chantier
- La formule à séchage rapide, résistante à l’eau et à l’usure offre des marques visibles et durables
- Taille du repère : 1/16 po ou 3/16 po (1.5 mm ou 4.5 mm)