Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur1.875 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionGraphite
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150
- Type de jointAnneau
- Code d’harmonisation6815100000
- Numéro CUP du fabricant191074225267
- MatérielGraphite
- Température maximale850 °F
- Température minimale-400 °F
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)138 bars
- Pression max. (PSI)2000 psi
- Type de matériau en caoutchoucFibre comprimée
- Style3128
Aperçu
Description du fabricant
3128 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE BAGUE 0,844 POID 1.875 po DE
- Excellente résistance
- Le flocon de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résiste à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
- Sécurité incendie éprouvée Fiable
- Scelle facilement sous une charge de boulon modérée, offre une rétention de couple supérieure
- Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
- Scelle hermétiquement même pendant les fluctuations de pression