Motion
CLÉ À CLIQUET RD16BKN  1/2 DR

Crescent Wrench
RD16BKN 1/2 DR RATCHET WRENCH

Tête de poire à cliquet à prise de 1/2 po, fini chrome poli, OAL 10 po, dents à engrenage 60 , poignée standard, tête standard
N° D’ARTICLE MI05347395
N° MFRRD16BKN 1/2 DR RATCHET WRENCH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
RD16BKN 1/2 DR RATCHET WRENCH

Tête de poire à cliquet à prise de 1/2 po, fini chrome poli, OAL 10 po, dents à engrenage 60 , poignée standard, tête standard
N° D’ARTICLE MI05347395
N° MFRRD16BKN 1/2 DR RATCHET WRENCH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur de tête
    1.6700 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    42 mm
  • Largeur de la tête
    1.67 po
  • Longueur totale
    10 po, 266.70 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Certification
    Non-aérospatial
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Standard
  • Profondeur de la tête
    20 mm
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Chrome
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    60
  • Nombre de pièces
    2
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET RD16BKN 1/2 DR