Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.8 mm
- Plage de tailles19.0 mm, 10.0 mm
- Tailles de douille10,11,12,13,14,15,16,17,18 (profondeur standard) mm, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 (droit standard) mm
Détails
- Détails supplémentairesClé à cliquet à entraînement 3/8 , rallonge de 3 po à entraînement 3/8 , rallonge de 6 po à entraînement 3/8 , étui en plastique
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBoîtier moulé par soufflage
- Système de mesureMétrique
- Type de mesureMétrique
- Nombre de pièces24
- Nombre de points6, 12
- Nombre de douilles14 PC
- Code PSC5120
- Style d’arbreProfond standard, droit standard
- Pointes de support12 PT
- Type d’outilProfond; standard
- CUP_NON099575805592