Motion
46156
Métrique - Courroie en V - Section 8 mm x 5 mm, Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05347924
N° MFR46156
Prix3.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique - Courroie en V - Section 8 mm x 5 mm, Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05347924
N° MFR46156
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
Prix3.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    8 mm x 5 mm
  • Poids
    37.4798 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Métrique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Bleu
  • Type de construction
    V
  • Numéro de catalogue du fabricant
    L04BL8585M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
L04BL8585M BLEU 85 8MM X 5MM