Motion
100703
3-IN-ONE® Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 4 oz, bouteille
N° D’ARTICLE MI05351014
N° MFR100703
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-IN-ONE® Lubrifiant pénétrant ou polyvalent - 4 oz, bouteille
N° D’ARTICLE MI05351014
N° MFR100703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Grade SAE
    17
  • Gravité spécifique
    0.90 à 60 °F

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rallonge de bec de plus de 6 pouces pour les endroits difficiles à atteindre. Une simple torsion du bec permet de facilement allumer et éteindre la fermeture. Remplissez la bande indicateur de niveau pour indiquer que le produit est faible.
  • Application
    huile, usages multiples
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Minéral
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Caractéristiques et avantages
    • L’huile antigoutte d’origine 3-IN-ONE’s lubrifie, nettoie et prévient la rouille • Le bec goutte à goutte précis et facile à utiliser permet une lubrification précise sans brouillard ni éclaboussures • Peut être utilisé sur les patins, outils, armes à feu, bicyclettes, roues, ventilateurs et pièces mobiles en ligne • Vendu uniquement aux États-Unis
  • Point d’éclair
    305 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    079567100706
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Point d’écoulement
    -25 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant polyvalent
  • Série
    Telespout allongé
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    079567100706
  • Indice de viscosité
    24

Aperçu

Description du fabricant
100703 MULTI-USAGE 4OZ
  • L’huile d’égouttement originale 3-IN-ONE’s lubrifie, nettoie et prévient la rouille
  • Bec égouttoir précis et facile à utiliser pour une lubrification précise sans brouillard ni éclaboussures
  • Peut être utilisé sur les patins, outils, armes à feu, vélos, roues, ventilateurs et pièces mobiles en ligne
  • Vendu uniquement aux États-Unis