Motion
707376

DODGE
707376

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller plein
N° D’ARTICLE MI05366259
N° MFR707376
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
707376

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller plein
N° D’ARTICLE MI05366259
N° MFR707376
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    150 mm
  • Largeur de la base
    560 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    490 mm
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    105 mm
  • Global Hauteur  
    317 mm
  • Global Longueur  
    103.6 mm
  • Global Largeur  
    560 mm

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    BLO-A

Aperçu

Description du fabricant
707376 BOÎTIER 100 A