Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre4.0000 po
- Taille de l’arbre4 po
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de roueType 02