Motion
00342881
0.8 à 1.6 po, Carbure, Jeu de micromètres mécaniques intérieurs à trous – Gradation de 0.0002 po, Longueur de tige d’extension de 6 po, (2) Anneaux de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI05414221
N° MFR00342881
Prix2,236.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.8 à 1.6 po, Carbure, Jeu de micromètres mécaniques intérieurs à trous – Gradation de 0.0002 po, Longueur de tige d’extension de 6 po, (2) Anneaux de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI05414221
N° MFR00342881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,236.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    3.1500 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    1.0000, 1.4000 po

Détails

  • Précision
    0.000200 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    1.6000 po
  • Plage de mesure
    0.800 à 1.600 po
  • Mesure minimale
    0.8000 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de têtes
    4
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    2
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
10730 .800-1.600 3.15 SPI DP