Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Poids13 oz
Détails
- ApplicationPulvérisation
- Type de baseSolvant
- CouleurHavane
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Temps de séchage1 h à 2 h
- FinitionCiré
- Code d’harmonisation"3403.19.1000"
- Numéro CUP du fabricant690858015204
- Quantité du colis12 par caisse
- CUP_NON10690858015201
Aperçu
- Fournit une barrière de pellicule impénétrable qui protège contre la corrosion, même dans les applications extérieures difficiles. Résiste à la chaleur, à la pluie, à la neige, à l’eau salée et à de nombreuses atmosphères industrielles corrosives. Une application protège normalement les surfaces extérieures pendant une période allant jusqu’à six mois et les surfaces intérieures pendant un an ou plus. La pellicule de cinq à sept mils protège l’extérieur jusqu’à deux ans; l’intérieur est indéfiniment.