Motion
41585
Dégraissants et nettoyant tout usage Zep – concentré/RTU, liquide, 55 gal, tambour, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI05423262
N° MFR41585
Prix4,556.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissants et nettoyant tout usage Zep – concentré/RTU, liquide, 55 gal, tambour, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI05423262
N° MFR41585
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
Prix4,556.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    35.00 po.
  • Longueur
    23.00 po.
  • Poids
    423.96 lb
  • Largeur
    23.00 po.

Détails

  • Application
    Recommandé pour une utilisation dans les installations de fabrication, les installations de transport, les services alimentaires, les hôtels et les motels, les services d’entretien et de réparation, les usines de traitement des eaux usées, les camions à ordures et les bennes à ordures.
  • Instructions pour la demande
    Ce produit est recommandé pour dégraisser les pièces, l’équipement et les planchers; il élimine les éraflures et les marques de pneus en caoutchouc.
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Orange
  • Concentration
    Concentré/RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3000
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Orange
  • CUP_NON
    690858041579

Aperçu

Description du fabricant
41585 GROS ZEP ORANGE 55GL
  • Dégraissant industriel aux agrumes extrêmement puissant, désodorisant et démaquillant pour graffitis
  • Dégraisser les équipements industriels tels que les moules, les matrices et autres pièces métalliques.
  • Émulsifie le goudron et l’asphalte, enlève les colles industrielles et les revêtements protecteurs, nettoie les planchers en béton non peints, enlève les gommes des tapis et élimine les marques de pneu/huile
  • Nettoie et désodorise les tuyaux de vidange, les pièges à graisse, les usines de traitement des eaux usées, les usines de transformation, les poubelles, les poubelles et les bennes à ordures
  • Parfum d’agrumes frais
  • USDA applicable, C1
  • Fabricant : Zep