Motion
48524
Grande orange-E (liquide)
N° D’ARTICLE MI05423276
N° MFR48524
Prix73.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grande orange-E (liquide)
N° D’ARTICLE MI05423276
N° MFR48524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    12.25 po
  • Largeur totale
    6.02 po
  • Taille de l’emballage
    4 x 1 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.1 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.2 po
  • Poids
    8.35 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Formulé pour dégraisser les moules, les matrices et autres équipements. Émulsifie le goudron, l'asphalte et les colles industrielles. Élimine les traces de gomme, de pneu et d’huile
  • Instructions pour la demande
    Voir l’étiquette - Applications multiples
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    Solvant naturel et pétroluem
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel aux agrumes et décapant pour graffitis
  • Couleur
    Orange
  • Composition
    distillats de pétroluem, d-limonène, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • ECCN
    EAR100
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Point d’éclair
    Méthode 145°F  : Coupe fermée
  • Qualité alimentaire
    C1
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858048516
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Tuyaux de vidange, pièges à graisse, usines de traitement des eaux usées, usines de transformation, puisards à déchets, poubelles et bennes à ordures
  • CUP_NON
    10690858048513

Aperçu

Description du fabricant
48524 GROS ZEP ORANGE-E 4-1GL
  • Ne contient pas de produits caustiques, d’acides, de distillats de pétrole, d’hydrocarbures chlorés ou de solvants aromatiques chlorés; applicable selon l’USDA, C1; se dilue facilement avec de l’eau; sans phosphate