Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage35 po
- Longueur de la dimension de stockage23 po
- Largeur de la dimension de stockage23 po
- Poids423.96 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, huiles, colles de qualité industrielle, goudron, asphalte, graffiti
- Instructions pour la demandeVoir l’étiquette - Applications multiples
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueSolvant naturel
- Type de nettoyantNettoyant et dégraissant aux agrumes
- CouleurOrange
- Compositiond-limonène, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFût
- ECCNEAR103
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Point d’éclairMéthode supérieure à 129°F : Étiqueter la coupelle fermée
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.1104
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858041500
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumOrange
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesTuyaux de vidange, pièges à graisse, usines de traitement des eaux usées, usines de transformation, bennes à ordures, poubelles et bennes à ordures
- CUP_NON10690858041507
Aperçu
- Biodégradable et ne contient aucun agent caustique, acide, distillat de pétrole, hydrocarbure chloré ou solvant aromatique chloré; autorisé par l’USDA comme ouvre-vidange ou déodorant; laisse un parfum d’agrumes frais; également disponible sous forme d’aérosol