Motion
143424
N° D’ARTICLE MI05423373
N° MFR143424
Prix81.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05423373
N° MFR143424
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
Prix81.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4x1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    S.O.
  • Poids
    7.975 lb

Détails

  • Application
    Un lubrifiant pénétrant, léger, un dispositif de déplacement de l’humidité et un dispositif anticorrosion à court terme qui déloge les pièces gelées par la rouille et fournit une pellicule protectrice pour prévenir la rouille.
  • Certification
    Aucun
  • Couleur
    Brun foncé
  • Composition
    Solvant d’hydrocarbures
  • Type de contenant
    Cruche
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    143424
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Ventes et service Zep
  • Règlements
    Ne peut pas être vendu au Canada en raison des règlements CARB-VOC
  • Style
    Pénétrant/lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
143424 ZEPPRESERVE 4-1GL
  • Desserre les écrous, boulons et raccords; déplace l’humidité et sèche les composants électriques; comprend un mélange de composés anticorrosion; lubrifiant pour engrenages, chaînes, glissières et autres pièces mobiles