Spécifications
Dimensions
- Taille5 GALLON
Détails
- FinitionACTIVATEUR
- CUP_NON020066117443
Aperçu
- Activateur standard
- Pour les températures d'air et de surface de 50°F à 100°F (10°C à 38°C) activateur d'immersion
- Pour l’immersion en eau douce ou salée de l’acier ou du béton lorsque les températures de l’eau ne dépassent pas 125°F (52°C)
- Idéal pour les applications de revêtement de plancher
- Produit un lustre légèrement inférieur à celui de l’activateur standard
- Ne pas utiliser dans les réservoirs d’eau potable Activateur basse température
- Pour les températures d'air et de surface de 40°F à 60°F (5°C à 15°C) activateur Fast-Cure
- Utilisé pour minimiser les temps d’arrêt
- Appliquez une nouvelle couche en quatre heures à 70°F (21°C) et 50 % HR
- Pour les températures d'air et de surface de 50°F à 100°F (10°C à 38°C)
- Produit un lustre légèrement inférieur à celui de l’activateur standard
- Activateur et base vendus séparément
- Fabricant : Rust-Oleum
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire