Motion
32888
Ensemble de pinces à bec effilé – bec long, pince à dénuder, coupe latérale, matériau en acier, pièces 11 PC
N° D’ARTICLE MI05486073
N° MFR32888
Prix277.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de pinces à bec effilé – bec long, pince à dénuder, coupe latérale, matériau en acier, pièces 11 PC
N° D’ARTICLE MI05486073
N° MFR32888
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
Prix277.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insulated 6.3 in Long Nose, 6.3 in Stripping Pliers, 8 in Combo Pliers, 6.3 in Side Cutters, Slotted 2.5-6.0 & Philips #0-2 Screwdrivers in roll up pouch
  • Style de poignée
    Prise confort haute visibilité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    11 PC
  • Type de pince
    Pince à dénuder pour fils à bout long, coupe latérale
  • CUP_NON
    084705328881

Aperçu

Description du fabricant
32888 PINCES/COUPEUSES ISOLÉES 11 PIÈCES/
  • Conforme aux normes ASTM F1505, VDE 0682/part201, DIN 7437, EN/IEC 60900, NFPA-70E et CSA
  • 10,000 volts testés pour une certification 1,000(CA) 1,500(CC) volts, VDE et GS testés
  • Poignée ergonomique à plusieurs composants Wiha SoftFinish avec protection anti-roulis
  • Prise coussinée pour un maximum de confort et de puissance
  • Parfait pour votre main grâce au concept de taille de manche Wiha
  • Acier à outils spécial Wiha chrome-vanadium-molybdène
  • Jusqu’au durcissement pour une meilleure résistance à l’usure
  • Pointes noires usinées avec précision