Motion
XP24-600

PRESTO LIFTS
XP24-600

Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - capacité de 600 lb, 10.00 à 33.00 po de hauteur, plateforme 20.0 x 32.0 po
N° D’ARTICLE MI05486490
N° MFRXP24-600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
XP24-600

Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - capacité de 600 lb, 10.00 à 33.00 po de hauteur, plateforme 20.0 x 32.0 po
N° D’ARTICLE MI05486490
N° MFRXP24-600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 à 33.00 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Hauteur surélevée
    33.00 po
  • Poids
    260 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    25
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.0 x 32.0 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE MANUELLE PORTATIVE XP24-600